色ホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×350×460収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×270×270本体質量(kg)7.1材質構造部材:天然木(桐)[ラッカー塗装]質量(kg)7.1(外箱1:9.7)内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)750×270×270材質(天板)繊維板[ポリウレタン塗装]材質(引出し)天然木(杉)素材木製座面寸法(幅W×奥行D)(mm)830×320総耐荷重(kg)80引出し耐荷重(kg)上段引出:3、下段引出:5引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)小:245x285x100、大:390x285x150