曜日別特売
HK600 雑巾30枚入り 久冨勝 53081605

雑巾30枚入り

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(30枚)注文コード53081605品番HK600
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

使用頻度の高いお客様におすすめの30枚セットになっております。

用途拭き掃除・洗車・窓拭きなど寸法(cm)約20×30ホワイト質量(g)約30混率(%)綿100繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53081605
2024-01-11
用途: 清掃時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

賃貸不動産の管理物件を掃除するなどヘビーユザーのため大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする