サカエ
中量棚PB型パネル付(500kg/段・単体・高さ2100mm・6段タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
奥行(mm)
770
450
600
750
900
470
620
770
920
間口(mm)
1890
900
1200
1500
1800
990
1290
1590
1890
色
アイボリー
グリーン
アイボリー
全32種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53081867
品番
PBW-2756
参考基準価格(税別)
¥263,180
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。
50mmピッチ段替え可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
色
アイボリー
奥行(mm)
770
間口(mm)
1890
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1890×770×2100
高さ(mm)
2100
段数
6
耐荷重(kg/段)
500
棚段数
6
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
2000
均等耐荷重(kg/段)
500
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500