※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
流量調整機能付ブローガン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
(接続サイズおよび品番)KQ2H11-35AS
注文コード
53082997
品番
VMG11BU-H11-24-X54
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
980
種類から選べます
他の種類を見る
レバー操作量に応じて流量の調整が可能
仕様
(接続サイズおよび品番)KQ2H11-35AS
ノズル
おねじ付低騒音ノズル
RoHS指令(10物質対応)
対応
配管取出方向
下方向
色(ボデー)
ダークブルー
オーダーメイド仕様
流量調整機能付
取扱説明書:
取扱説明書(2.16MB)