曜日別特売
VMG11W-11-23-X54 流量調整機能付ブローガン SMC 53083277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VMG11W-11-23-X54 流量調整機能付ブローガン SMC 53083277
VMG11W-11-23-X54 流量調整機能付ブローガン SMC 53083277
VMG11W-11-23-X54 流量調整機能付ブローガン SMC 53083277

流量調整機能付ブローガン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様(接続サイズおよび品番)KK4P-02MS注文コード53083277品番VMG11W-11-23-X54
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

レバー操作量に応じて流量の調整が可能

仕様(接続サイズおよび品番)KK4P-02MSノズルおねじ付低騒音ノズルRoHS指令(10物質対応)対応配管取出方向下方向色(ボデー)ホワイトオーダーメイド仕様流量調整機能付
取扱説明書:取扱説明書(2.16MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする