MKSW-9544G 中量キャスターラックMKS型(ゴム車・オール自在キャスター) サカエ 53084317

中量キャスターラックMKS型(ゴム車・オール自在キャスター)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
奥行(mm)600
高さ(mm)1694
幅(mm)1500
棚段数4段
内容量1台注文コード53084317品番MKSW-9544G
参考基準価格(税別)¥128,980販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×600×1694均等耐荷重(kg/段)150棚段数4段幅(mm)1500高さ(mm)1694奥行(mm)600耐荷重(kg/段)150耐荷重(kg)(棚1連当り)450キャスター125Φゴム車(自在2、自在S付2)色(本体)アイボリー
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする