サカエ
中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ2100mm・6段タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
奥行(mm)
472
450
600
750
900
472
622
772
922
間口(mm)
970
900
1200
1500
1800
970
1270
1570
1870
色
アイボリー
グリーン
アイボリー
質量(kg)
84
84
96
88
126
99
113
133
148
115
130
153
170
140
157
173
192
全32種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53085069
品番
PMLW-2126
参考基準価格(税別)
¥125,790
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。
50mmピッチ段替え可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
質量(kg)
84
色
アイボリー
奥行(mm)
472
間口(mm)
970
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
970×472×2100
高さ(mm)
2100
材質(本体)
スチール
段数
6
耐荷重(kg/段)
250
棚段数
6
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
1000
棚板内寸・間口(mm)
843
棚板内寸・奥行(mm)
432
均等耐荷重(kg/段)
250
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
もっと見る