サカエ
中量棚PB型パネル付(500kg/段・連結・高さ2100mm・6段タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
奥行(mm)
470
450
600
750
900
470
620
770
920
間口(mm)
1200
900
1200
1500
1800
色
ベージュ
グリーン
ベージュ
質量(kg)
92
68
77
90
98
92
103
122
133
114
123
147
166
146
162
177
192
全32種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53087765
品番
PBW-2326R
参考基準価格(税別)
¥123,320
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。
50mmピッチ段替え可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
総耐荷重(kg)
2000
耐荷重(kg/段)
500
色
ベージュ
棚段数(段)
6
間口(mm)
1200
奥行(mm)
470
高さ(mm)
2100
棚板内寸・間口(mm)
1143
棚板内寸・奥行(mm)
432
質量(kg)
92
材質(本体)
スチール
棚段数
6
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×470×2100
均等耐荷重(kg/台)
2000
均等耐荷重(kg/段)
500
注意
※連結タイプのみでのご使用は出来ませんので必ず同機種の高さ・奥行きの同じ単体タイプをご購入ください。
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
もっと見る