用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。均等耐荷重(kg)150間口(mm)1200奥行(mm)600高さ(mm)810質量(kg)44材質(天板)改正RoHS指令10物質対応サカエリューム材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75色(天板)グリーン色(本体)アイボリー色(脚部)アイボリー材質(底板)スチール色アイボリー内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)930×448×440アズワン品番64-5293-79RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)343×393×51天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×21