※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
作業台ワーキング架台用ワークライト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
53091667
品番
CL-12LS
参考基準価格(税別)
¥55,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
LEDで手元の作業を明るく照らします。
用途
ワーキング架台用ワークライト。
質量(kg)
2.7
仕様
LED20型相当×2灯
コード長さ(m)
3
アズワン品番
64-5296-61
取扱説明書:
(0.64MB)
(0.28MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000