曜日別特売
CL-18LS 作業台ワーキング架台用ワークライト サカエ 53091676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業台ワーキング架台用ワークライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1個注文コード53091676品番CL-18LS
参考基準価格(税別)¥63,900販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

LEDで手元の作業を明るく照らします。

用途
ワーキング架台用ワークライト。
質量(kg)3.3仕様LED20型相当×2灯コード長さ(m)3アズワン品番64-5296-62
取扱説明書:(0.64MB) (0.28MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする