※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
作業台ワーキング架台用ボックスフック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
質量(kg)
2.2
2.2
3
4.5
3.8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53091685
品番
CL-900BH
参考基準価格(税別)
¥8,930
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
パーツボックス専用のフックとなります。
用途
ワーキング架台用ボックスフック。
均等耐荷重(kg)
20
質量(kg)
2.2
色
アイボリー
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
823×98
アズワン品番
64-5296-56
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.28MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500