曜日別特売
KWCG-188Q6I 重量作業台 KWCタイプ ペダル昇降移動式 サカエ 53091913

※天板補足画像

重量作業台 KWCタイプ ペダル昇降移動式

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
間口(mm)1800
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
材質(天板)合板
内容量1台注文コード53091913品番KWCG-188Q6I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥179,500

静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。「クイックターン方式」
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)(固定/移動/昇降)2000/250/250間口(mm)1800奥行(mm)800高さ(mm)740質量(kg)109材質(天板)合板材質(本体)スチール/底板MDF材質(キャスター)ハードゴムキャスター径(Φmm)100色(天板)アイボリー色(本体)アイボリー色(脚部)アイボリー仕様クイックターン方式材質(底板)MDF製天板厚さ(mm)38アズワン品番64-5295-99グリーン購入法適合アジャスター60Φ天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1800×800×38
関連資料:寸法図(0.09MB)取扱説明書:(0.77MB) (0.78MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500

商品説明動画

昇降移動式作業台紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする