曜日別特売
DLK-187MWN 電動昇降作業台(中量タイプ) サカエ 53091999

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLK-187MWN 電動昇降作業台(中量タイプ) サカエ 53091999
DLK-187MWN 電動昇降作業台(中量タイプ) サカエ 53091999

電動昇降作業台(中量タイプ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台
間口(mm)1800
色(天板)ホワイト
材質(天板)メラミン
内容量1台注文コード53091999品番DLK-187MWN
参考基準価格(税別)¥326,700販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場・オフィス・病院・実験・研究施設・学校などで作業現場・オフィスの働き方改革に均等耐荷重(kg)100間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)660~1110質量(kg)64材質(天板)メラミン材質(本体)スチール(粉体塗装)色(天板)ホワイト色(本体)ホワイト色(脚部)ホワイト電源(V)AC100コード長さ(m)3天板厚さ(mm)30アズワン品番64-5295-09グリーン購入法適合天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1800×750×30
関連資料:寸法図(0.08MB)取扱説明書:(0.66MB)
注意
※完成品出荷のため、現地での組立はできません。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1につき20,000/税込22,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする