※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
電動昇降作業台(中量タイプ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1台
1個
1台
間口(mm)
1500
1200
1500
1800
色(天板)
ダークグレー
グリーン
アイボリー
ホワイト
ダークグレー
材質(天板)
アクリル系樹脂
サカエリューム
ポリエステル
メラミン
アクリル系樹脂
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53092044
品番
DLK-157CWN
参考基準価格(税別)
¥331,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
用途
工場・オフィス・病院・実験・研究施設・学校などで作業現場・オフィスの働き方改革に
均等耐荷重(kg)
100
間口(mm)
1500
奥行(mm)
750
高さ(mm)
660~1110
質量(kg)
59
材質(天板)
アクリル系樹脂
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
色(天板)
ダークグレー
色(本体)
ホワイト
色(脚部)
ホワイト
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
3
天板厚さ(mm)
30
アズワン品番
64-5295-05
グリーン購入法
適合
天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1500×750×30
関連資料:
寸法図(0.08MB)
取扱説明書:
(0.66MB)
注意
※完成品出荷のため、現地での組立はできません。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
もっと見る