サカエ
保管システム
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
15日以内出荷とは
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×640×1800
900×640×1800
1200×640×1800
質量(kg)
117
110
130
117
139
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53092139
品番
PNH-9064W
参考基準価格(税別)
¥340,900
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
(有効)795×570
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×640×1800
質量(kg)
117
仕様
棚板は50mmピッチで段替え可能
段数
4
均等耐荷重(kg)
250
色(本体)
ホワイト
アズワン品番
64-5298-94
RoHS指令(10物質対応)
対応
アジャスター
樹脂製 ネジ径M12×P1.75
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000