サカエ
足踏台(すべり止めマット付)連結タイプ高床用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
1個
1台
設置寸法・幅(mm)
1200
900
1200
設置寸法・奥行(mm)
600
450
600
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53092263
品番
SA-1260H
参考基準価格(税別)
¥59,400
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
タテ・ヨコ連結自在。PVCマットを張っていますので、すべり止めになります。
クッション性もあるマットなので立作業による足元の疲労を軽減します。
天板高さ(m)
0.2~0.3
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1200×600
設置寸法(幅×奥行)(mm)
1200×600
質量(kg)
19
最大使用荷重(kg)
80
材質(本体)
スチール
仕様
PVCマット張り
材質
スチール
色
グレー
段数
1
設置寸法・奥行(mm)
600
設置寸法・幅(mm)
1200
アズワン品番
64-5297-20
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×600×200~300
アジャスター
防振タイプ ネジ径M12×P1.75
天板寸法・幅(mm)
1200
天板寸法・奥行(mm)
600
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
足踏台紹介動画
参考になった