サカエ
ミニ工具室(横ケント式) オプション 棚板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
53092629
品番
K-K100BNW
参考基準価格(税別)
¥12,520
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ミニ工具室用のオプションです。
付属品
棚受金具付
適合機種
K-K1000
色
ホワイト
均等耐荷重(kg)
80
アズワン品番
64-5299-10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
832×550
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500