サカエ
ピットイン シンクユニットHタイプ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
45日以内出荷とは
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×650×2000
900×650×2000
1200×650×2000
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53092787
品番
PN-23HPSKW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
オシャレなパールホワイト色を採用。バリエーション豊富で組合せ自由な保管庫です。
用途
工場、自動車整備・メンテナンス工場、物流倉庫、バックヤード、学校、店舗、ホテルなどあらゆる現場で活躍します。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×650×2000
質量(kg)
103
色
ホワイト
アズワン品番
64-5299-31
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※フックは別売です。※旧タイプ 19.5ピッチ用フックの取付不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000