JET INOUE(ジェットイノウエ)
ガングリップノブ マーベリック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
口径(mm)
本体:12×1.25
本体:12×1.25
本体:12×1.75
色
マーベリックレッド
マーベリックグリーン
マーベリックパープル
マーベリックブラウン
マーベリックブラック
マーベリックブルー
マーベリックレッド
長さ(mm)
100
100
150
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53092797
品番
560245
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
用途
何気なく手を置きやすくて握りやすく、オールドタイプでもありニュータイプでもある、人気シリーズ定番ガングリップノブ
ハンドルカバーのカラーで人気の高い「マーベリックシリーズ」と同じカラーパターンをデザインしました。
長さ(mm)
100
色
マーベリックレッド
太さ(Φmm)
約60
口径(mm)
本体:12×1.25
アダプタサイズ
10×1.25
関連資料:
シフトノブ_エクステンションレバー適合表(0.84MB)
注意
※年式・型式等での適合照会は行っておりません。掲載の"シフトノブ_エクステンションレバー適合表.pdf"をご覧いただき、実際のお車をご確認の上お求め下さい。
※シフトノブ交換後はシフトパターン表示が無くなり、保安基準適合外となる為、変速パターンを容易に識別できるような位置に変速装置パターンを表示してください