曜日別特売
560250 ガングリップノブ マーベリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 53092849

560250 ガングリップノブ マーベリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 53092849
560250 ガングリップノブ マーベリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 53092849
560250 ガングリップノブ マーベリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 53092849
560250 ガングリップノブ マーベリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 53092849
560250 ガングリップノブ マーベリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 53092849

ガングリップノブ マーベリック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
口径(mm)本体:12×1.75
マーベリックブルー
長さ(mm)100
内容量1個注文コード53092849品番560250
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
用途
何気なく手を置きやすくて握りやすく、オールドタイプでもありニュータイプでもある、人気シリーズ定番ガングリップノブ
ハンドルカバーのカラーで人気の高い「マーベリックシリーズ」と同じカラーパターンをデザインしました。
長さ(mm)100マーベリックブルー太さ(Φmm)約60口径(mm)本体:12×1.75アダプタサイズ付属無
注意
※年式・型式等での適合照会は行っておりません。掲載の"シフトノブ_エクステンションレバー適合表.pdf"をご覧いただき、実際のお車をご確認の上お求め下さい。
※シフトノブ交換後はシフトパターン表示が無くなり、保安基準適合外となる為、変速パターンを容易に識別できるような位置に変速装置パターンを表示してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする