サカエ
ピットイン キャビネット(天板付)
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
45日以内出荷とは
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1800×650×950
900×650×950
1200×650×950
1800×650×950
質量(kg)
117
45
48
62
75
78
117
120
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53092866
品番
PN-F83W
参考基準価格(税別)
¥504,500
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
オシャレなパールホワイト色を採用。バリエーション豊富で組合せ自由な保管庫です。
用途
工場、自動車整備・メンテナンス工場、物流倉庫、バックヤード、学校、店舗、ホテルなどあらゆる現場で活躍します。
質量(kg)
117
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1800×650×950
色
ホワイト
アズワン品番
64-5299-51
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000