サカエ
ピットイン
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
45日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
53092893
品番
PN-H92W
参考基準価格(税別)
¥328,000
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
オシャレなパールホワイト色を採用。バリエーション豊富で組合せ自由な保管庫です。
用途
工場、自動車整備・メンテナンス工場、物流倉庫、バックヤード、学校、店舗、ホテルなどあらゆる現場で活躍します。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×650×2000
質量(kg)
92
色
ホワイト
アズワン品番
64-5299-54
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書:
(0.61MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000