ネイルデスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53093217 品番32676
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ネイリストのアイデアがいっぱい詰まったこだわりのネイル専用デスク。
施術者側には大容量の収納を備え、お客様側からはすっきり見えるデザイン。天板中央はネイル作業に適した奥行の対面式デスクです。
耐熱性・耐水性に優れ、キズにも強いメラミン素材を全ての面に使用しています。
天板中央は、ネイル作業に適した奥行の対面式デスクです。
タップ収納は上下左右の4ヶ所あります。下部のタップ収納は、高さがあるので雑誌やカタログも収納できます。

幅(mm)1400 質量(kg)38.5 奥行(mm)700 仕様組立式 材質メラミン樹脂化粧繊維板 ホワイト 高さ(mm)700 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×700×700 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×33×12.5(20)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする