曜日別特売
TN-100 クリーンOAフロア TNシリーズ フクビ化学 53093445

TN-100 クリーンOAフロア TNシリーズ フクビ化学 53093445
TN-100 クリーンOAフロア TNシリーズ フクビ化学 53093445
TN-100 クリーンOAフロア TNシリーズ フクビ化学 53093445
TN-100 クリーンOAフロア TNシリーズ フクビ化学 53093445
TN-100 クリーンOAフロア TNシリーズ フクビ化学 53093445

クリーンOAフロア TNシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷車上渡し当日出荷とは
内容量1ケース(4枚)
床面高さ(mm)100
長さ(mm)500
内容量1ケース(4枚)注文コード53093445品番TN-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

リニューアル工事に最適な置敷タイプのOAフロア。
フロアベースを敷き並べるだけの簡単施工で、スピーディーに工事を完了。

仕様1平方m分長さ(mm)500幅(mm)500寸法(mm)500×500床面高さ(mm)100
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※500mm角以外の床仕上げ材を施工すると、割り付けによっては目地がOAフロアーの目地と重なって、端部が浮いたり跳ね上がったりすることがありますので、ご使用を避けて頂くか事前にご確認頂いた上でご使用ください。
※搬入時、施工時に本製品の上に重量物を落下させたり台の上から飛び降りて強い衝撃を与えないようにしてください。破損や強度低下の原因となります。
※フロアベースの上を300kgを超える資材を運ぶ場合、過大な局部荷重を避けて合板などを用いて面荷重で荷重を受けるように養生してください。
※キャスターで搬入時に方向転換や急なロックをかけるのは避けてください。過大な荷重が発生により、破損や強度低下の原因になります。
※配線時や施工後に、配線ケーブルがフロアベースの脚の下に入らないようにしてください。断線の原因となります。間仕切り壁や什器を施工する場合は、床下地に固定してください。フロアベースには固定しないでください。破損や床鳴りの要因となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19370487
2022-10-21
用途: オフィス家具置き場に使用
爽空FIT工業製造業

配線がどうしても邪魔になるので
独立を機に床下配線にしました。
とてもスッキリした環境になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする