曜日別特売
- アースガーデン おうちの草コロリ アース製薬 53093646

- アースガーデン おうちの草コロリ アース製薬 53093646
- アースガーデン おうちの草コロリ アース製薬 53093646
- アースガーデン おうちの草コロリ アース製薬 53093646
- アースガーデン おうちの草コロリ アース製薬 53093646
- アースガーデン おうちの草コロリ アース製薬 53093646
- アースガーデン おうちの草コロリ アース製薬 53093646
- アースガーデン おうちの草コロリ アース製薬 53093646

アースガーデン おうちの草コロリ

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(500mL)
内容量1個(500mL)注文コード53093646品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

食品成分生まれの除草剤。※本剤は農薬として使用できません

用途除草剤散布面積(m2)【希釈早見表】(一畳1.62平方メートルで計算)水量1L:50倍で薄める場合20ml、25倍で薄める場合40ml、散布面積:5から20平方メートル(3から12畳) ・水量4L:50倍で薄める場合80ml、25倍で薄める場合160ml、散布面積:20から80平方メートル(12から49畳) ・水量6L:50倍で薄める場合120ml、25倍で薄める場合240ml、散布面積:30から120平方メートル(18から74畳)・水量10L:50倍で薄める場合200ml、25倍で薄める場合400ml、散布面積:50から200平方メートル(30から123畳)性状淡黄色澄明可乳化油状液体成分ペラルゴン酸、界面活性剤等寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×258×66希釈倍率一年生雑草・コケ類:25~50(50で薄める場合:本剤キャップ半分20ml+水1L)、多年生雑草:25(本剤キャップ1杯40ml+水1L)香りほんのりハーブの香り有効期間約1.5ヶ月使用場所家のまわり、駐車場、道路、空地、墓地適合雑草一年生および多年生雑草、コケ類剤形液体農耕地/非農耕地非農耕地用
注意
※こちらの除草剤は農薬として使用することができません。このため、農作物や樹木・芝・花き等の植物の栽培・管理には使用できません。
※ラベルをよく読む。
※記載以外には使用しない。
※小児の手の届くところには置かない。

商品説明動画

おうちの草コロリ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53093637
2024-07-21
用途: 庭の除草
その他業種

効果は本当にすぐ現れました。リーズナブルと思い、4.5リットル入りを購入しましたが、重たかったです

対象商品 : 24845819
2024-06-19
用途: 草刈りのあと
サービス業

草刈り後に散布すると、全く生えないわけではありませんが、その後の草の生え方が全然ちがいました。

対象商品 : 51178234
2024-06-13
用途: 庭の除草
寺田デンキ

ペットボトルにスプレーを利用して必要な所だけに散布しています。甘い薔薇の香りで満足しています。枯れるのに少し日数がかかります。

対象商品 : 11997423
2023-05-28
用途: 除草
製造業

犬の散歩をさせている人が多いところで使用するのですが、安心して使えます。

対象商品 : 11997414
2023-02-03
用途: 庭の雑草防除
教育・研究機関

寒い時期での使用でしたが、翌日には草が枯れ始めているのが分かりました。暖かい時期なら、その日のうちに効果が実感できるかも知れません。

対象商品 : 24345773
2022-05-09
用途: 道路の除草に
製造業

ペットにも安全、との事で使用。
散布した次の日天候で効果が変わります。
散布した日の天気が良くても次の日が雨なら効果は激減、撒いた分が無駄になります。
散布後天気が良い日が続くなら、散布して数日後良く枯れているのが分かります。

1が参考にしています
対象商品 : 24345773
2022-08-11
用途: 庭の雑草除去

何回かのリピート購入、孫が庭で遊ぶので、安全と思われるこの製品を使用している、見た目にも枯れるのが早いのでいいかな、ただ少しコスパにかけるかな。

対象商品 : 89301021
2021-02-13
用途: 庭の草退治
運輸・通信業

植物由来という触れ込みなので、環境にやさしいかと使用してい使用しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする