曜日別特売
MPM12-SC24-P4AC センサー コード プラグ 4POS M12 ケーブル MULTICOMP 53095387

センサー コード プラグ 4POS M12 ケーブル

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード53095387品番MPM12-SC24-P4AC
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:クリンプ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:250V SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1580-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする