曜日別特売
1605532 センサー コネクタ M23 RCPT 6POS ケーブル フクハラ 53095588

センサー コネクタ M23 RCPT 6POS ケーブル

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード53095588品番1605532
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M23 種別:プラグ コンタクト数:6 センサー コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:N Coded コネクタ 本体 材質:真鍮 亜鉛 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:30A 定格電圧:630V SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:円形 コンタクト 種別:ソケット ポジション数:5アズワン品番65-1627-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする