曜日別特売
T4113011081-000 センサー コネクタ M12 プラグ 8POS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 53096428

センサー コネクタ M12 プラグ 8POS

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:8 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:直角 ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:2A 定格電圧:30V SVHC:No SVHC(17-Dec-2015) 適合製品:センサー & アクチュエータ注文コード53096428品番T4113011081-000
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:8 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:直角 ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:2A 定格電圧:30V SVHC:No SVHC(17-Dec-2015) 適合製品:センサー & アクチュエータアズワン品番65-1632-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする