DVR-POC08 ハードディスクPOCレコーダー マザーツール 53097837

DVR-POC08 ハードディスクPOCレコーダー マザーツール 53097837
DVR-POC08 ハードディスクPOCレコーダー マザーツール 53097837

ハードディスクPOCレコーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
消費電力(W)最大約83
内容量1個注文コード53097837品番DVR-POC08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

ワンケーブルPOCカメラの映像を5M-Nの解像度で録画可能
USBフラッシュへバックアップが可能
マウス操作対応で直感的な操作が可能
ワンケーブルPOCカメラへの電源供給最大300m延長可能(同軸ケーブル5CFB)
IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様
従来ワンケーブルカメラで別途必要とする電源ユニットがレコーダーに内蔵
録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能
最大5M-Nの高解像度で録画
2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能
モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能
録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能
カレンダー画面からの簡単検索再生が可能
遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)
簡単遠隔監視設定(P2P方式採用)
録画中のメニュー操作が可能
UTC機能(同軸制御)対応のPOCカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能

消費電力(W)最大約83モード常時録画/スケジュール録画/動体検知録画/センサー録画/アラーム録画/手動録画、(画面モード)1画面/4画面/9画面/16画面(IPカメラ拡張モード時)再生チャンネル(同時)最大8チャンネル接続台数8映像入力8チャンネルBNC.J付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/AC100Vコンセント変換アダプタ質量(g)約1860電源最大約DC53V/1.81A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約325×55×255.1解像度5MP、5M-N/4M-N/1080P/720P再生速度1/16、1/8、1/4、1/2、×1、×2、×4、×8、×16動作温度(℃)(使用)0~40画質ビットレートプロトコルHTTP、HTTPS、IPv4/v6、SNMP、TCP/IP、PPPoE、DHCP、NTP、DDNS、FTP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、P2PバックアップメモリUSBドライブ(FAT32フォーマット最大3TB)映像圧縮方式H.265/H.265+/H.264/H.264+フレームレート1~15fps音声入力1チャンネルRCA.J、出力1チャンネルRCA.J動作湿度(%RH)(使用)20~80映像出力HDOUT最大1920×1080、VGA最大1920×1080対応ブラウザEdge/Chormeハードディスク(内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする