MTD-H180AHD 180°レンズ搭載2.1メガピクセル防水ドーム型AHDカメラ マザーツール 53097986

180°レンズ搭載2.1メガピクセル防水ドーム型AHDカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード53097986品番MTD-H180AHD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

水平視野角約180°超広角撮影が可能
防水規格IP66屋外設置可能
水平視野角180°の超広角レンズ搭載
本体の操作スイッチおよびUTC対応のAHDレコーダーにて120~180度まで5度間隔で可変可能
1/2.8インチCMOSセンサーSONYIMX291搭載
有効画素数約2.1メガピクセルに加えて、暗所等低照度環境下でカラー映像表示が可能
(性能確認例:カメラ付近50cm以内に810lmLED電球設置により、約10m先までカラー表示)
防水規格IP66屋外設置可能
2DNRおよび3DNR(デジタルノイズリダクション)機能搭載

付属品ACアダプター/専用ブラケット/取付ネジ/六角レンチブラケット取付ネジ/防犯カメラ設置シール仕様角度調整ボタン有※ケーブル終端部形状ドーム型使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)最大約1.3電源DC12V±1V(センタープラス)寸法(Φ×高さH)(mm)約111×88本体質量(g)約353レンズ1.85mmF2.0保護等級IP66(本体のみ)有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイ・ナイト:AUTOコントロールオートゲイン:AUTO視野角水平(WIDE)約180~(TELE)約120°入力端子電源:DC12V×1S/N比50dB以上(AGCOFF)ケーブル長(mm)約560±100()(映像・電源)ホワイトバランスAUTOシャッター速度(秒)AUTO(1/60~50000)出力端子映像:BNC.J×1ノイズリダクション2DNR/3DNR(AUTO)補正機能補正機能AUTO最低被写体照度(Lux)0.1※カラー撮影イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS2.0MegapixelSony製
注意
※赤外線照射機能は有しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする