曜日別特売
MB312-508M03 ターミナル ブロック ユーロスタイル 3 ポジション 26-12AWG MULTICOMP 53098580

ターミナル ブロック ユーロスタイル 3 ポジション 26-12AWG

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53098580品番MB312-508M03
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:- ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:- 定格電圧:-アズワン品番65-1616-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする