曜日別特売
1041100000 ターミナル ブロック DIN レール 4 ポジション 22-12AWG WEIDMULLER 53098860

ターミナル ブロック DIN レール 4 ポジション 22-12AWG

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53098860品番1041100000
参考基準価格(税別)¥1,910販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:30AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:24A 定格電圧:400Vアズワン品番65-1409-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする