1278340000 ターミナル ブロック プラグ接続可能 24POS 16AWG WEIDMULLER 53099307

ターミナル ブロック プラグ接続可能 24POS 16AWG

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個アズワン品番65-1564-06注文コード53099307品番1278340000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥8,480販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:24 ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:13.4A 定格電圧:320V 製品群:Omnimate Signal B2CF シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWGアズワン品番65-1564-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする