内容量1個仕様ピッチ間隔3.81mm ポジション数:5 ワイヤーサイズ(AWG):28AWG to 16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:17.5A 定格電圧:320V 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック プラグ可能 コンタクト 材質:銅 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWG注文コード53099605品番1792800000