曜日別特売
1940780000 ターミナル ブロック プラグ接続可能 7POS 16AWG WEIDMULLER 53099770

ターミナル ブロック プラグ接続可能 7POS 16AWG

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様ピッチ間隔3.81mm ポジション数:7 ワイヤーサイズ(AWG):28AWG to 16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:17.5A 定格電圧:320V 製品群:Omnimate Signal BCZ シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWGアズワン品番65-1566-68注文コード53099770品番1940780000
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様ピッチ間隔3.81mm ポジション数:7 ワイヤーサイズ(AWG):28AWG to 16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:17.5A 定格電圧:320V 製品群:Omnimate Signal BCZ シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWGアズワン品番65-1566-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする