曜日別特売
20020316-H021B01LF ターミナル ブロック プラグ接続可能 2 ポジション 28-12AWG AMPHENOL 53101030

ターミナル ブロック プラグ接続可能 2 ポジション 28-12AWG

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53101030品番20020316-H021B01LF
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:16Aアズワン品番65-1617-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする