曜日別特売
i-D33XW60C1L5JP デジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ オーハウス 53101188

i-D33XW60C1L5JP デジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ オーハウス 53101188
i-D33XW60C1L5JP デジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ オーハウス 53101188
i-D33XW60C1L5JP デジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ オーハウス 53101188
i-D33XW60C1L5JP デジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ オーハウス 53101188
i-D33XW60C1L5JP デジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ オーハウス 53101188
i-D33XW60C1L5JP デジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ オーハウス 53101188
i-D33XW60C1L5JP デジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ オーハウス 53101188

デジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
アズワン品番65-3729-72
内容量1台注文コード53101188品番i-D33XW60C1L5JP
参考基準価格(税別)¥148,300販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

防水タイプ
フロント・マウントタイプ
大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイ採用。チェック計量モードでは、ディスプレイの色が黄色/緑/赤に変わり、目標重量範囲内であるかどうかを色でお知らせします。
文字サイズは4.5cm
計量部はIP67、表示部はIP66の防塵防水保護等級
RS232インターフェイス標準装備、USBおよびイーサーネットはオプション対応
充電式バッテリー標準搭載(バックライトオフで100時間稼働)(AC電源標準対応)

仕様ひょう量:60kg 最小表示:5g 繰り返し性:10g 直線性:±10g 安定時間:1秒 計量モード:重量・個数・チェック・合計 通信出力:RS232標準装備、USBおよびイーサネットはオプション対応 表示部:マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm) 計量台寸法:420×550mm 重量:19.2kg 電源:ACケーブル(標準付属)、充電式バッテリー標準搭載(バックライトオフで100時間稼働)アズワン品番65-3729-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする