曜日別特売
HD-PGF2.0U3-BBKA USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD BUFFALO(バッファロー) 53101546

HD-PGF2.0U3-BBKA USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD BUFFALO(バッファロー) 53101546
HD-PGF2.0U3-BBKA USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD BUFFALO(バッファロー) 53101546
HD-PGF2.0U3-BBKA USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD BUFFALO(バッファロー) 53101546
HD-PGF2.0U3-BBKA USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD BUFFALO(バッファロー) 53101546
HD-PGF2.0U3-BBKA USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD BUFFALO(バッファロー) 53101546
HD-PGF2.0U3-BBKA USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD BUFFALO(バッファロー) 53101546
HD-PGF2.0U3-BBKA USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD BUFFALO(バッファロー) 53101546

USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD

(2件のレビュー)
容量(TB)2
ブラック
内容量1本注文コード53101546品番HD-PGF2.0U3-BBKA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

75cmからの落下に耐えられる耐衝撃性能で、万が一の落下にも安心。
USBコネクタ保護機構で、しっかりとした接続感で接続トラブルを削減。
”スマートツインズ”で、簡単にHDDをまるごとバックアップと復元ができ、PCの内蔵HDDが故障してもデータを守ります!
みまもり合図forポータブルで持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂ける。
みまもり合図プレミアムサポートに対応。お客様にあった使い方を提案致します!

インターフェース【USB部】USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0ブラック容量(TB)2付属品USB 3.1(Gen 1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書)端子形状Micro-B×1本体質量(g)180対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79.5×119×16(※突起部除く)準拠規格USBマスストレージクラス省エネ法に基づくエネルギー消費効率H区分 0.0011電源供給バスパワー動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80セキュリティおでかけロック、SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)アズワン品番64-3970-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53101528
2024-04-03
用途: メモリー不足に対応
和紙の歴史研究所教育・研究機関

通常の危機と同じ扱いで正常動作しています。小型機器なので設置場所を取らず好適です。

対象商品 : 53101494
2020-10-19
用途: 作成した書類等のバックアップに使用
建設業・工事業

書類や写真等のバックアップに使用予定でしたが、購入当初から不具合があり重要な書類はさらにバックアップを必要としています。返品不可商品なのであきらめて使っていますが、値段が安くても返品不可商品は二度と買わないと誓いました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
製品不良の可能性がございますので、お手数ではございますが弊社お問い合わせ窓口までご連絡いただけませんでしょうか。
何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする