曜日別特売
LS210D0401G リンクステーション ネットワーク対応HDD BUFFALO(バッファロー) 53101616

LS210D0401G リンクステーション ネットワーク対応HDD BUFFALO(バッファロー) 53101616
LS210D0401G リンクステーション ネットワーク対応HDD BUFFALO(バッファロー) 53101616
LS210D0401G リンクステーション ネットワーク対応HDD BUFFALO(バッファロー) 53101616
LS210D0401G リンクステーション ネットワーク対応HDD BUFFALO(バッファロー) 53101616
LS210D0401G リンクステーション ネットワーク対応HDD BUFFALO(バッファロー) 53101616
LS210D0401G リンクステーション ネットワーク対応HDD BUFFALO(バッファロー) 53101616

リンクステーション ネットワーク対応HDD

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
容量(TB)4
内容量1本注文コード53101616品番LS210D0401G
参考基準価格(税別)¥28,843販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

パソコンの容量不足には、ネットワークHDDがおススメ
保存したデータは、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」
パソコンからも、スマホだけでも
迷わずすぐに使える簡単設定
「ツメの折れないLANケーブル」標準添付
任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能で、無駄な電力消費を削減
家中で地デジ録画番組が楽しめる。DTCP-IP機能を標準搭載
バッファロー正規データ復旧サービス対応

インターフェース【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)ブラック容量(TB)4付属品本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載仕様【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB2.0/SMB1.0/CIFS、AFP、FTP/FTPS質量(kg)約1.1電源(V)AC100(50/60Hz)ポート数1端子形状USB Type-Aコネクタ形状RJ-45型 8極対応機種有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×205×128(突起部除く)準拠規格DTCP-IP、DLNA最大消費電力(W)24動作環境5~35℃/20~80%(結露不可)保証期間1年省エネ法に基づくエネルギー消費効率B区分 0.0021電源供給セルフパワーアズワン品番64-3796-33対応プロトコルTCP/IP
注意
※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。
※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、別途無線LAN親機が必要です。
※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53101598
2023-09-27
用途: 社内ネットワーク

リピート買いです。
高価なものなので10%オフの日を狙って購入してます。
現金が必要なく月でまとめて支払いも購入の決め手です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする