1SNK705022R0000. ターミナル ブロック DINRAIL 4POS 12AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 53101985

ターミナル ブロック DINRAIL 4POS 12AWG

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:24A 定格電圧:1kV レベル数:1アズワン品番65-1380-18注文コード53101985品番1SNK705022R0000.
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:24A 定格電圧:1kV レベル数:1アズワン品番65-1380-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする