曜日別特売
BS-MGK-A スイッチ(BS/BSLシリーズ)用オプション マグネットキット BUFFALO(バッファロー) 53102797

BS-MGK-A スイッチ(BS/BSLシリーズ)用オプション マグネットキット BUFFALO(バッファロー) 53102797
BS-MGK-A スイッチ(BS/BSLシリーズ)用オプション マグネットキット BUFFALO(バッファロー) 53102797
BS-MGK-A スイッチ(BS/BSLシリーズ)用オプション マグネットキット BUFFALO(バッファロー) 53102797
BS-MGK-A スイッチ(BS/BSLシリーズ)用オプション マグネットキット BUFFALO(バッファロー) 53102797
BS-MGK-A スイッチ(BS/BSLシリーズ)用オプション マグネットキット BUFFALO(バッファロー) 53102797
BS-MGK-A スイッチ(BS/BSLシリーズ)用オプション マグネットキット BUFFALO(バッファロー) 53102797
BS-MGK-A スイッチ(BS/BSLシリーズ)用オプション マグネットキット BUFFALO(バッファロー) 53102797

スイッチ(BS/BSLシリーズ)用オプション マグネットキット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード53102797品番BS-MGK-A
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,298円となります。
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

BS/BSLシリーズをスチールデスク側面へ簡単に取り付け可能にします。
別途、マグネット取付金具「LSW-KG5P」と合わせて使用することにより、
非スチール素材の壁面への簡単取り付けを実現します。

セット内容マグネット×4個、取り付け用ねじ×4本、ゴムシート×1枚、手袋(1セット)質量(g)60(マグネット:12/個)アズワン品番64-3794-99外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)17×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-24
用途: ネットワーク機器設置補助具

同社製スイッチングハブ(LAN)の設置補助に使用。
HUB付属のゴム足・マグネットが散逸してしまったり、2個だけでは不安定な場合や、吸着力増強に使用。
ネジ寸法さえ適合すれば他社品にも適用できる。
綿手袋は付属しなくてもよい。ゴムシートではなくマグネットの接触部分にPC材やPP材の保護フィルムを施工しただけのマグネット単品(2個セット)販売をしてもらえると尚良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする