曜日別特売
BSMBW500MRD 無線 BlueLED プレミアムフィットマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー) 53103244

 

BSMBW500MRD 無線 BlueLED プレミアムフィットマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー) 53103244
BSMBW500MRD 無線 BlueLED プレミアムフィットマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー) 53103244
BSMBW500MRD 無線 BlueLED プレミアムフィットマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー) 53103244
BSMBW500MRD 無線 BlueLED プレミアムフィットマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー) 53103244
BSMBW500MRD 無線 BlueLED プレミアムフィットマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー) 53103244
BSMBW500MRD 無線 BlueLED プレミアムフィットマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー) 53103244
BSMBW500MRD 無線 BlueLED プレミアムフィットマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー) 53103244
BSMBW500MRD 無線 BlueLED プレミアムフィットマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー) 53103244
BSMBW500MRD 無線 BlueLED プレミアムフィットマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー) 53103244

無線 BlueLED プレミアムフィットマウス Mサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
レッド
内容量1本注文コード53103244品番BSMBW500MRD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

お客様が握って、使って心地よいと感じていただけるPREMIUM FITマウス
誤操作を軽減する「アンダーサイドボタン(特許出願中)」を採用!
読取りセンサーに高感度BlueLEDを採用し、抜群の読取り性能を実現
静音ボタンを採用し、カチカチ音のしない心地よい環境を提供します
横スクロールやカーソル速度変更機能など、快適なPC操作が可能に

レッド付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書(※動作確認用)質量(g)マウス:約80(電池含まず)、レシーバー:約1(※突起物含まず)電源電池(単3×1本)対応OSMac OS X 10.6 以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1センサータイプBlueLED光学式接続方式無線分解能(dpi)1000/1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:76×39×107、レシーバー:15×5×19インターフェースUSB Type-A使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大448日動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3電波周波数(GHz)2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする