BSMRU21BKZ 有線IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル BUFFALO(バッファロー) 53103375

BSMRU21BKZ 有線IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル BUFFALO(バッファロー) 53103375
BSMRU21BKZ 有線IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル BUFFALO(バッファロー) 53103375
BSMRU21BKZ 有線IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル BUFFALO(バッファロー) 53103375
BSMRU21BKZ 有線IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル BUFFALO(バッファロー) 53103375

有線IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1本注文コード53103375品番BSMRU21BKZ
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

環境に配慮した簡易パッケージモデル
使いやすく無駄な機能を省いたシンプル、スタンダード無線マウス
手になじむデザイン
デスクトップPCでも使いやすい、ケーブル長1.25m
古いPCをお使いの方にもうれしいWindows Vista/XP対応

ブラックインターフェースUSB付属品本体、取扱説明書質量(g)約87ケーブル長(m)約1.25対応OSMac OS X 10.4以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XPセンサータイプIR LED光学式接続方式有線分解能(dpi)1000対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×42×108動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: 今までのマウスが壊れたので交換
オール・パワフルサービス業

今までのマウスが壊れたので交換
マウスコードが細い、短い!!裏を回すとややゆとりがないです。
親指のレスト部分が滑る。(新品だからか?
しばらく使用してレポします

対象商品 : 53103384
2024-05-10
用途: 仕事において
株式会社ダイアグラムサービス業

ワイヤレスの物だと結局電池が切れて使えなくなるため、コード付きを買いました。軽くて小さくて便利です。

対象商品 : 53103375
2022-08-30
用途: PC入力用
製造業

会社の予備用に購入しました。USBのケーブルが1.25Mと少し短い感じもします。安いけど安っぽさはありません。握りやすく好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする