曜日別特売
280-677 ターミナル ブロック DIN レール 4 ポジション 28-12AWG ワゴジャパン 53103480

ターミナル ブロック DIN レール 4 ポジション 28-12AWG

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード53103480品番280-677
参考基準価格(税別)¥7,910販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mm ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:- 定格電圧:- レベル数:1アズワン品番65-1522-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする