300285 0100 木製 ウレタンスキージー MU 青 大塚刷毛製造 53106464

 

300285 0100 木製 ウレタンスキージー MU 青 大塚刷毛製造 53106464
300285 0100 木製 ウレタンスキージー MU 青 大塚刷毛製造 53106464

木製 ウレタンスキージー MU 青

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)100
内容量1枚注文コード53106464品番300285 0100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

耐摩耗性・耐溶剤性に富んだウレタンスキージー。
スキージーのエッジがシャープで滑らかで耐摩擦性。
柄の部分が木製なので手に馴染みやすい。

用途
防水材の塗り広げ用やシルクスクリーン印刷用などに。
材質柄/木製、スキージー部/ウレタン長さ(mm)100硬度70~75ゴム厚(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする