ERD-MTGA15080LM デスク サンワサプライ 53108537

ERD-MTGA15080LM デスク サンワサプライ 53108537
ERD-MTGA15080LM デスク サンワサプライ 53108537
ERD-MTGA15080LM デスク サンワサプライ 53108537
ERD-MTGA15080LM デスク サンワサプライ 53108537
ERD-MTGA15080LM デスク サンワサプライ 53108537
ERD-MTGA15080LM デスク サンワサプライ 53108537
ERD-MTGA15080LM デスク サンワサプライ 53108537
ERD-MTGA15080LM デスク サンワサプライ 53108537
ERD-MTGA15080LM デスク サンワサプライ 53108537
ERD-MTGA15080LM デスク サンワサプライ 53108537
ERD-MTGA15080LM デスク サンワサプライ 53108537
ERD-MTGA15080LM デスク サンワサプライ 53108537

デスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード53108537品番ERD-MTGA15080LM
参考基準価格(税別)¥83,400販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ガスシリンダーを両脚に内蔵させたミーティング用上下昇降デスクです。
テレワークなどの少人数会議に最適なデスクです。
レバーを引くだけで簡単に上下昇降させることができます。
天板端部には引き出しがあり、ディスプレイのリモコンやテレビ会議で使用するマイク、ケーブルなどを収納しておくことができます。
天板端部にクランプ式のモニタアームを取付けることができます。
昇降範囲は705~1105mm(アジャスター使用時)、765~1165mm(キャスター使用時)です。
天板とフレームは北欧をイメージした薄い木目とブラックのフレームの組み合わせです。
キャスター(直径50mm)、アジャスターを選択して取付けることができます。
使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。
天板はMDFを使用しています。

総耐荷重(kg)【昇降時】10、【静止時】50付属品アジャスター(4個)材質天板/木製(MDF+塩化ビニルシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、昇降フレーム/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラック使用工具手袋キャスターありフレーム色ブラック色(天板)薄い木目組立時間30分アジャスターあり天板部均等耐荷重(kg)50組立人数2昇降範囲(mm)【天板】765~1165(キャスター使用時)、705~1105(アジャスター使用時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※天板を上下させる際に天板上には耐荷重を超える荷重を掛けないでください。
※天板が急降下しけがや製品破損の原因となります。
※天板を下げる際は、レバーを引く手と反対側の手を天板上部から下方へ押し込むとスムーズに行うことができます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする