曜日別特売
JP-SHA4YN2 賞状 サンワサプライ 53108984

JP-SHA4YN2 賞状 サンワサプライ 53108984
JP-SHA4YN2 賞状 サンワサプライ 53108984
JP-SHA4YN2 賞状 サンワサプライ 53108984

賞状

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)仕様【印刷面マーク】片面、【ペーパーミュージアム掲載】作成予定、横向き、【手書き対応】あり注文コード53108984品番JP-SHA4YN2
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

オリジナルの賞状が必要なときに必要なだけ、簡単・きれいに作れる用紙
オリジナル賞状が簡単にできる便利な用紙。必要なときに必要な数だけ、リーズナブルに作成できます。
表面には、あらかじめ豪華な賞状の枠が金色で印刷してあるので、文章を追加して印刷するだけでオリジナル賞状ができあがります。
印刷屋さんに依頼するよりも短時間で必要な枚数だけ印刷でき、コストパフォーマンスにも優れています。

白色度(%)99.3紙厚(g/m2)0.209坪量(g/m2)186.1表面処理【紙質マーク/表面】つやなしマット用紙サイズA4用紙寸法(mm)210×297適合プリンタインクジェットプリンター対応インク顔料・染料両対応印刷方式正像印刷ベース紙ベースグレードスーパーファイン仕様【印刷面マーク】片面、【ペーパーミュージアム掲載】作成予定、横向き、【手書き対応】あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする