曜日別特売
LCD-WO13P ペーパーライク反射防止フィルム サンワサプライ 53110034

LCD-WO13P ペーパーライク反射防止フィルム サンワサプライ 53110034
LCD-WO13P ペーパーライク反射防止フィルム サンワサプライ 53110034
LCD-WO13P ペーパーライク反射防止フィルム サンワサプライ 53110034

ペーパーライク反射防止フィルム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード53110034品番LCD-WO13P
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

紙のような描き心地のペーパーライクフィルム。
反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
電気特性、耐薬品性、耐候性、耐水性に優れています。

仕様【ヘイズ】0.124使用方法1.液晶画面・本体の汚れを落として下さい。(ホコリが挟まりますと気泡の原因になります。)2.保護フィルムの突起部分がある離けいフィルムを剥がして下さい。(ホコリが付かない様に注意して下さい。)3.保護フィルムを本体表の角からゆっくり貼り付けて下さい。厚さ(mm)約0.2対応タッチパネル透過率(%)約91耐熱温度(℃)-10~80表面硬度3H粘着力(N/25mm)60~100
注意
※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
※ホコリが挟まりますと気泡の原因になります。
※ホコリが付かない様に注意してください。
※破損の恐れがありますので、貼り付けの際、液晶画面を強く押さない様ご注意ください。
※保護フィルム粘着層にホコリなどが付着した場合はセロハンテープなどで取り除いてください。
※フィルムはぺーぺライク反射防止タイプです。
※数値は測定値であり、保証値ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする