MA-122HBK 光学式マウス サンワサプライ 53110113

MA-122HBK 光学式マウス サンワサプライ 53110113
MA-122HBK 光学式マウス サンワサプライ 53110113
MA-122HBK 光学式マウス サンワサプライ 53110113
MA-122HBK 光学式マウス サンワサプライ 53110113
MA-122HBK 光学式マウス サンワサプライ 53110113
MA-122HBK 光学式マウス サンワサプライ 53110113
MA-122HBK 光学式マウス サンワサプライ 53110113
MA-122HBK 光学式マウス サンワサプライ 53110113

光学式マウス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53110113品番MA-122HBK
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

クリック音とホイール回転音が非常に静かな有線静音マウスです。
周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。
夜中、朝方などの静かな時間帯や、公共施設や会議室などの静かな空間での使用に最適です。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
操作性に優れ、メンテナンス不要な光学センサーを搭載しています。
手首一振りで、画面の端までカーソルが移動可能な1000カウント高分解能です。

ボタン数3(2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン)読取方式光学センサー方式コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)インターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠仕様静音あり(左右ボタン・ホイールボタン・スクロール)ケーブル長(m)約1.5接続方式有線分解能1000count/inch
注意
※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする